曜日別特売

Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック

Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック - 3R(スリーアール)

オフィスやご家庭、外出先で使える電子メモパッドに電卓がドッキング!
電卓で計算した内容をメモで残すことができ、複雑な計算にも最適!
紙を消費せず、ごみもでないエコな電卓付きメモパッドにあなたも切り替えましょう!

ブラック寸法(mm)約160×156×5(開いた状態)質量(g)約115使用電池CR1220(メモパッド)、LR1120(電卓)セット内容電卓 本体、メモパッド用ペン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755548433R-CNB02BK
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする