曜日別特売

アクリルパーテーション(5枚セット)

アクリルパーテーション(5枚セット) - 3R(スリーアール)

ウイルス対策に、窓口業務などのお客様との対面業務において飛沫を防止します。
手元の部分が空いているので、書類の受け渡しなども可能です。
枠がない全面透明タイプなので、圧迫感がありません。
パーテーションで物理的に仕切ることで、飛沫感染の恐れを軽減させます。
薄い透明のアクリルパーテーションで圧迫感がなく、小窓付きで業務やコミュニケーションに支障なく使用できます。

セット内容アクリルパーテーション本体幅(mm)900厚さ(mm)3高さ(mm)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755549293R-ACPT5090クリア900×5001.3
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする