エステー
ファミリー ビニール 極うす手 半透明
洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
指先や手のひらの感触が活かせる薄くてソフトな極薄タイプの手袋です。
内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工をしています。
左右両用タイプの手袋です。
入数(枚)
50
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75555446
-
M
24
8
19
塩化ビニル樹脂
半透明
50
フィット感、伸縮性
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
75555437
-
S
24
7
17
塩化ビニル樹脂
半透明
50
フィット感、伸縮性
オープン
取扱い終了
75555455
-
L
24
8.9
21
塩化ビニル樹脂
半透明
50
フィット感、伸縮性
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください