ヨネキン
方形換気塔 4~6寸用
4方向より効率よく排気することができます。
用途
屋根用
材質
塗装ガルバリウム鋼板 0.35t
寸法(mm)
542×542
付属品
取付ビス 12本、捨水切 L=500mm 4本
有効換気面積(cm
2
)
304.8/本
面積(m
2
)
基準小屋裏面積:48.6/本
対応勾配
4.0寸~6.0寸
適合材
厚み5mm以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
No513 ダークブルー
No528 あかさび色
TB008 Yオレンジ
TM009 シルバーホワイト
Z31K グリーン
Z51K グレー
Z71K ブラウン
Z91K ブラック
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75556846
HV-300
Z91K ブラック
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75556855
HV-300
Z71K ブラウン
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75556864
HV-300
Z31K グリーン
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75556873
HV-300
Z51K グレー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75556889
HV-300
TM009 シルバーホワイト
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75556898
HV-300
No513 ダークブルー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75556907
HV-300
No528 あかさび色
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75556916
HV-300
TB008 Yオレンジ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。