ヨネキン
換気棟1P 4~6寸用
用途
屋根用
呼称
1P
材質
塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)
1090
付属品
取付ビス 6本、捨水切 L=950mm 2本
有効換気面積(cm
2
)
169.2/本
面積(m
2
)
基準小屋裏面積:27.1/本
対応勾配
4.0寸~6.0寸(X角度:127°)
適合材
厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75557004
VTS-100
Z91K ブラック
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557013
VTS-100
Z71K ブラウン
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557029
VTS-100
Z31K グリーン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557038
VTS-100
Z51K グレー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557047
VTS-100
TM009 シルバーホワイト
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557056
VTS-100
No513 ダークブルー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557065
VTS-100
No528 あかさび色
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557074
VTS-100
TB008 Yオレンジ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。