曜日別特売

雨押え換気部材2P 4~6寸用

雨押え換気部材2P 4~6寸用 - ヨネキン雨押え換気部材2P 4~6寸用 - ヨネキン雨押え換気部材2P 4~6寸用 - ヨネキン
用途屋根用呼称2P材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂長さ(mm)2060付属品取付ビス 5本、捨水切 L=1840mm 1本有効換気面積(cm2)169.2/本面積(m2)基準小屋裏面積:27.1/本対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:117°)適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75557248GV-200Z91K ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557257GV-200Z71K ブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557266GV-200Z31K グリーン
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557275GV-200Z51K グレー
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557284GV-200TM009 シルバーホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557293GV-200No513 ダークブルー
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557309GV-200No528 あかさび色
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557318GV-200TB008 Yオレンジ
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする