ヨネキン
オーバーハング出40(後付)
用途
外壁用水切
全長(mm)
3030
厚さ(mm)
0.35
タイプ
養生テープ付
内容量
1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75557686
K-A712T
Z91K ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557695
K-A712T
Z72K シックブラウン
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557704
K-A712T
Z52K ホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75557713
K-A712T
CM054Y MTシルバー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。