曜日別特売

珪藻土パウダー入りソフトバスマット

珪藻土パウダー入りソフトバスマット - ヨック珪藻土パウダー入りソフトバスマット - ヨック珪藻土パウダー入りソフトバスマット - ヨック珪藻土パウダー入りソフトバスマット - ヨック

やわらかな使い心地
冷たくないので年中使える
軽くてお手入れしやすい
珪藻土パウダー入りで乾きやすい
裏に滑り止めがあるので滑りにくい

材質表:ポリウレタン・珪藻土、中間材:不織布、底:天然ゴム寸法(cm)約40×60厚さ(mm)4ホワイト内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75557738ホワイト
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,250/税込¥1,375
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする