ウッドワン
【オーダー】木目柄の棚板(厚み20mm 糸面)
木の表情を生かしたシンプルなデザインの棚板。
お部屋の雰囲気に合わせて棚板を選ぶことが出来ます。
厚さ(mm)
20
色
ホワイト(アッシュ柄)、ペール(メープル柄)、ライトクリア(オーク柄)、ライトブラウン(ブラックチェリー柄)、ダークブラウン(ウォールナット柄)、グレージュ(オーク柄)、ライトグレージュ(チョークドオーク柄)より選択
材質
木
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※バスケットに入れた後に色柄を選択ください。
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75557756
STT0300D-D1I-
300
145
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557765
STT0450D-D1I-
450
145
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557774
STT0600D-D1I-
600
145
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557783
STT0750D-D1I-
750
145
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557799
STT0900D-D1I-
900
145
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557808
STT1200D-D1I-
1200
145
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557817
STT1350D-D1I-
1350
145
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557826
STT1450D-D1I-
1450
145
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557835
STT1500D-D1I-
1500
145
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557844
STT0300H-D1I-
300
250
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557853
STT0450H-D1I-
450
250
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557869
STT0600H-D1I-
600
250
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557878
STT0750H-D1I-
750
250
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557887
STT0900H-D1I-
900
250
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557896
STT1200H-D1I-
1200
250
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557905
STT1350H-D1I-
1350
250
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557914
STT1450H-D1I-
1450
250
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557923
STT1500H-D1I-
1500
250
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557939
STT0300I-D1I-
300
300
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557948
STT0450I-D1I-
450
300
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557957
STT0600I-D1I-
600
300
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557966
STT0750I-D1I-
750
300
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557975
STT0900I-D1I-
900
300
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557984
STT1200I-D1I-
1200
300
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75557993
STT1350I-D1I-
1350
300
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558009
STT1450I-D1I-
1450
300
¥
7,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558018
STT1500I-D1I-
1500
300
¥
7,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558027
STT0300N-D1I-
300
450
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558036
STT0450N-D1I-
450
450
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558045
STT0600N-D1I-
600
450
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558054
STT0750N-D1I-
750
450
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558063
STT0900N-D1I-
900
450
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558079
STT1200N-D1I-
1200
450
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558088
STT1350N-D1I-
1350
450
¥
11,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558097
STT1450N-D1I-
1450
450
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558106
STT1500N-D1I-
1500
450
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558115
STT0300O-D1I-
300
600
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558124
STT0450O-D1I-
450
600
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558133
STT0600O-D1I-
600
600
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558149
STT0750O-D1I-
750
600
¥
7,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558158
STT0900O-D1I-
900
600
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558167
STT1200O-D1I-
1200
600
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558176
STT1350O-D1I-
1350
600
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558185
STT1450O-D1I-
1450
600
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75558194
STT1500O-D1I-
1500
600
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859049
STT0765I-D1I-
765
300
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859058
STT0780I-D1I-
780
300
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859067
STT0300K-D1I-
300
350
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859076
STT0450K-D1I-
450
350
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859085
STT0600K-D1I-
600
350
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。