曜日別特売

天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ

天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
(2件のレビュー)

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。

用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944478W315-MM24.57.416.6繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴムローズピンク/ダークブルー-13-1
オープン
529
582(税込)
当日出荷
25944487W316-SS23.56.916.2繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴムアクアブルー/ダークブルー-13-1
オープン
529
582(税込)
当日出荷
25944505W318-MM24.57.416.6繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴムサンシャインオレンジ/ダークブルー-13-1
オープン
529
582(税込)
当日出荷
75558203W315-SS23.56.916ポリエステルローズピンク/ダークブルー天然ゴム13通気性・透湿性、抗菌・防カビ、消臭・防臭1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
75558237W318-SS23.56.916ポリエステルサンシャインオレンジ/ダークブルー天然ゴム13通気性・透湿性、抗菌・防カビ、消臭・防臭1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
75558219W316-MM24.57.416.5ポリエステルアクアグリーン/ダークブルー天然ゴム13通気性・透湿性、抗菌・防カビ、消臭・防臭1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
75558228W317-MM24.57.416.5ポリエステルレモンイエロー/ダークブルー天然ゴム13通気性・透湿性、抗菌・防カビ、消臭・防臭1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
25944496W317-SS23.56.916.2繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴムレモンイエロー/ダークブルー-13-1
オープン
529
582(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25944496
2025-09-26
用途: 植栽のメンテナンス
その他業種

サイズもちょうどよく、滑り止めが効いて使いやすいです。
手首部分がもう少し長いとさらに良かったですが、満足しています。

対象商品 : 75558203
2024-03-23
用途: 園芸作業
その他業種

ずっとこの商品を使っています。
バラの作業、園芸全般に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする