曜日別特売

RMCクリーナーx2(バイツー)濃縮タイプ

RMCクリーナーx2(バイツー)濃縮タイプ - CCFI

【多目的用アルカリ洗剤】RMCクリーナーx2(バイツー)は、ワックス塗布前の床洗浄や表面洗浄、ハウスクリーニングなど多目的洗剤として使用ができるノンリンスタイプの万能クリーナーです。
強力なのに素材に優しく、無リンで環境にも優しいのが大きな特徴です。
Pタイルの洗浄や、壁面や換気扇に付着した油汚れにも最適です。
本品は、従来品RMCクリーナーを1/2量に濃縮し、経済的でさらに使いやすく改良したものです。
濃縮タイプのメリット:2倍使えて経済的、省スペースで持ち運びにも便利、プラスチック排出量を削減できさらにecoフレンドリー
従来品9.5L入り2本と本品3.78L入り2.5本でほぼ同量の希釈液が作れるため、9.5L入り2本組は、廃番とさせていただきました。

用途床洗浄(ワックス塗布前)、換気扇・ガステーブルの頑固な油汚れ、テーブルやイスの清拭に商品タイプ業務用液性アルカリ性成分トリポリリン酸ナトリウム・アルコールエトキシレート他仕様界面活性剤:生分解性繰り返し・詰め替え対応内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.9MB)
注意
※大理石、御影石(磨きタイプ)、白木には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75558833-
7,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする