ヒメジグローブ
レインジャー当て付ハイグレード(二重補強)
牛本革の手袋になります。
手のひら2重補強付き。
上質で耐久性に優れ引き裂きにも強靭な強さを発揮します。
機能
耐久性
材質
牛本革
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.7~0.8
入数(双)
1
アテ有無
アテ付き
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
アテ有無
厚さ(mm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559323
#300
M
耐久性
アテ付き
0.7~0.8
牛本革
ホワイト
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
75559339
#300
L
耐久性
アテ付き
0.7~0.8
牛本革
ホワイト
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
75559348
#300
LL
耐久性
アテ付き
0.7~0.8
牛本革
ホワイト
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください