曜日別特売

クレストハイグレード

クレストハイグレード - ヒメジグローブクレストハイグレード - ヒメジグローブ

牛本革ハイグレードの手袋になります。
ホワイトカラーで使いやすい。

材質牛本革ハイグレードホワイト厚さ(mm)0.7~0.8入数(双)1アテ有無アテ無し内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
厚さ(mm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75559357#100Mアテ無し0.7~0.8牛本革ハイグレードホワイト1
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
75559366#100LLアテ無し0.7~0.8牛本革ハイグレードホワイト1
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする