ヒメジグローブ
クレスト袖付
牛本革の手袋になります。
全長25cmのフリーサイズ。
袖付きの手袋になります。
厚さ(mm)
0.7~0.8
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559375
#120
フリー
25
牛本革
ホワイト
アテ無し
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください