ヒメジグローブ
クレスト甲メリハイグレード
牛本革の手袋になります。
通気性抜群!
機能
通気性
材質
手のひら:牛本革ハイグレード 手の甲:綿
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.7~0.8
入数(双)
1
加工
甲メリ
アテ有無
アテ無し
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
アテ有無
厚さ(mm)
材質
色
入数(双)
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559384
#200
M
通気性
アテ無し
0.7~0.8
手のひら:牛本革ハイグレード 手の甲:綿
ホワイト
1
甲メリ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
75559393
#200
L
通気性
アテ無し
0.7~0.8
手のひら:牛本革ハイグレード 手の甲:綿
ホワイト
1
甲メリ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
75559409
#200
LL
通気性
アテ無し
0.7~0.8
手のひら:牛本革ハイグレード 手の甲:綿
ホワイト
1
甲メリ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください