ヒメジグローブ
レインジャー当て無スタンダード
牛本革の手袋になります。
ホワイトカラーで使いやすい。
材質
牛本革
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.7~0.8
入数(双)
1
アテ有無
アテ無し
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
厚さ(mm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559418
#284
M
アテ無し
0.7~0.8
牛本革
ホワイト
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
75559427
#284
L
アテ無し
0.7~0.8
牛本革
ホワイト
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
75559436
#284
LL
アテ無し
0.7~0.8
牛本革
ホワイト
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください