ヒメジグローブ
レインジャー当て付スタンダード(二重補強)
牛本革の手袋になります。
手のひら2重補強付きで丈夫です。
厚さ(mm)
0.7~0.8
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559445
#304
M
牛本革
ホワイト
アテ付き
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
75559454
#304
L
牛本革
ホワイト
アテ付き
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
75559463
#304
LL
牛本革
ホワイト
アテ付き
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください