ヒメジグローブ
クレスト甲メリスタンダード
牛本革の手袋になります。
手の甲が綿仕様で通気性抜群です。
厚さ(mm)
0.7~0.8
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559506
#204
S
牛本革
ホワイト
甲メリ
通気性
アテ無し
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
75559515
#204
M
牛本革
ホワイト
甲メリ
通気性
アテ無し
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
75559524
#204
L
牛本革
ホワイト
甲メリ
通気性
アテ無し
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
75559533
#204
LL
牛本革
ホワイト
甲メリ
通気性
アテ無し
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください