ヒメジグローブ
レインジャー当て付
豚本革の手袋になります。
手のひら2重補強付き。
厚さ(mm)
0.7~0.8
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559567
#664
M
豚本革
ホワイト
アテ付き
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
75559576
#664
L
豚本革
ホワイト
アテ付き
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
75559585
#664
LL
豚本革
ホワイト
アテ付き
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください