ヒメジグローブ
クレスト
ソフトな装着感が細かい作業に最適でフリーサイズになっております。
摩耗に強く経済的です。
厚さ(mm)
0.7~0.8
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559594
#610
フリー
豚本革
ホワイト
耐摩耗性
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください