ヒメジグローブ
背縫いハイグレードグローブ
牛床革手袋です。
厚みがあり耐久性に優れハードな作業に最適です。
厚さ(mm)
1.3~1.4
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559664
#1000
フリー
牛床革ハイグレード
ライトグレー
背縫い
耐久性
アテ付き
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください