曜日別特売

背縫い牛床革グローブ

背縫い牛床革グローブ - ヒメジグローブ背縫い牛床革グローブ - ヒメジグローブ

牛床革を使用した手袋、手の平の補強部分は牛本革になります。
厚みがあり耐久性に優れハードな作業に最適です。

サイズフリーアテ有無アテ付きライトグレー材質牛床革(補強部分牛本革)厚さ(mm)1.3~1.4入数(双)1加工背縫い機能耐久性内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
加工
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75559673#1024フリーアテ付き背縫い牛床革(補強部分牛本革)ライトグレー耐久性1
オープン
939
1,033(税込)
10日以内出荷
75559689#1034フリーアテ付き背縫い牛床革(補強部分牛本革)ライトグレー耐久性1
オープン
939
1,033(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする