ヒメジグローブ
床甲メリ
牛床革を使用した手袋、手の甲の部分が綿で通気性抜群。
厚みがあり耐久性に優れハードな作業に最適です。
厚さ(mm)
1.3~1.4
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559698
#1064
フリー
牛床革 手の甲:綿
ライトグレー
甲メリ
耐久性、通気性
ジャージ付き
アテ無し
1
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください