甲メリマジックテープ式

甲メリマジックテープ式 - ヒメジグローブ

手首をマジックテープでしっかり固定。
フリーサイズとなっています。
厚みがあり耐久性に優れハードな作業に最適です。

サイズフリーアテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプブルー材質牛床革 補強部分:牛本革 手の甲: ポリエステル厚さ(mm)1.3~1.4入数(双)1加工甲メリ機能耐久性内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
袖口仕様
加工
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75559707#1110フリーアテ付きマジックタイプ甲メリ牛床革 補強部分:牛本革 手の甲: ポリエステルブルー耐久性1
オープン
869
956(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする