ヒメジグローブ
オイル加工背縫いウォッシャブルグローブ
水洗いが可能なオイル加工牛床革です。
フリーサイズとなっております。
水洗いが可能な革手袋になります。
厚さ(mm)
1.3~1.4
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
加工
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559716
#2008
フリー
牛床革オイル加工
ライトグリーン
オイル加工・背縫い
アテ無し
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください