ヒメジグローブ
溶接用3本指スタンダード
溶接時の熱や火花から体を保護する。
3本指の溶接用手袋になります。
厚さ(mm)
1.5~1.6
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559734
#1504
フリー
約34
牛床革
ライトグレー
耐熱
アテ無し
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください