ヒメジグローブ
溶接用5本指コンビ
溶接時の熱や火花から体を保護する。
5本指の溶接用手袋になります。
厚さ(mm)
1.1~1.2
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559759
#1534
フリー
約34
手袋本体:牛本革 袖部分:牛床革
イエロー
耐熱
アテ無し
1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください