ヒメジグローブ
自衛隊グローブ
手のひら2重補強付き。
牛本革製・豚本革製 天然皮革で手になじみやすい!
厚さ(mm)
0.7~0.8
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559795
C-107
フリー
牛本革
迷彩
マジックタイプ
アテ付き
1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください