ヒメジグローブ
クレスト甲メリ
ケブラー糸で構成されており、ポリアリレート系の高強力繊維で、高強力・低吸水、優れた耐磨耗性などの特徴がありとても強い糸です。
上質で耐久性に優れ引き裂きにも強靭な強さを発揮します。
厚さ(mm)
0.7~0.8
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559829
#400
M
手のひら:牛本革ハイグレード 手の甲:綿(ケブラーミシン糸で縫製)
ホワイト
甲メリ
耐久性
アテ無し
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
75559838
#400
L
手のひら:牛本革ハイグレード 手の甲:綿(ケブラーミシン糸で縫製)
ホワイト
甲メリ
耐久性
アテ無し
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください