ヒメジグローブ
レインジャーアテナシ
摩耗に強く経済的です。
ホワイトカラーで使いやすい。
厚さ(mm)
0.7~0.8
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559847
#654
M
豚本革
ホワイト
耐摩耗性
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
75559856
#654
L
豚本革
ホワイト
耐摩耗性
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
75559865
#654
LL
豚本革
ホワイト
耐摩耗性
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください