ヒメジグローブ
革軍手
厚みがあり耐久性に優れハードな作業に最適です。
標準的な革軍手になります。
厚さ(mm)
1.3~1.4
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75559874
#1054
フリー
牛床革(手の甲:綿)
ライトグレー
耐久性
アテ付き
1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください