FPS
ファースト バイオチェックS
タンニンで速攻消臭!
バチルス菌で防臭効果が持続
悪臭の原因を無害物質に変える!環境にも優しい!
用途
生ゴミ/トイレの便器、カベ、床/施設内のカーペットやカーテン、天井、ソファ/喫煙所内の設備/ペットのケージ内や排便場所、他ペットショップ各設備/車の座席、エアコン/廃棄おむつ/シーツ・布団・枕/エアコン/排水溝
使用場所
トイレ/室内/車内
成分
有用微生物(納豆菌同属)、タンニン(柿抽出水溶液)、エタノール、ミネラル水
液性
中性
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75561466
-
1本(500mL)
本体
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
75561475
-
1本(4L)
業務用
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください