日本ケミコン
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
(1件のレビュー)
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
注意
160~450Vdcは基板洗浄タイプではありません
全73種類を絞り込む
定格電圧(V)
選択してください
6.3dc
10dc
16dc
25dc
35dc
50dc
100dc
160dc
200dc
250dc
400dc
450dc
静電容量(μF)
選択してください
1
2.2
4.7
10
33
47
68
100
220
330
470
1000
2200
3300
4700
6800
10000
内容量
選択してください
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
73種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
静電容量(μF)
リーク電流(μA)
リップル電流(mA)
直径(Φmm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47603965
EKMQ6R3ELL682MK25S
1袋(5個)
6.3dc
6800
1280 max
1350(RMS)
12.5
25
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47600273
EKMQ100ELL222MJ16S
1袋(10個)
10dc
2200
660 max
705(RS)
10
16
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
47602565
EKMQ100ELL472MK25S
1袋(5個)
10dc
4700
1410 max
1260(RS)
12.5
25
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47598225
EKMQ100ELL103MLN3S
1袋(5個)
10dc
10000
3000 max
1820(RS)
16
31.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47600623
EKMQ160ELL221MF11D
1袋(10個)
16dc
220
105 max
190(RS)
6.3
11
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
47601743
EKMQ160ELL331MF11D
1袋(10個)
16dc
330
158 max
225(RS)
6.3
11
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47598539
EKMQ160ELL102MJC5S
1袋(10個)
16dc
1000
480 max
500(RS)
10
12.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
47600307
EKMQ160ELL222MJ20S
1袋(10個)
16dc
2200
1050 max
710(RS)
10
20
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
47602608
EKMQ160ELL472ML25S
1袋(5個)
16dc
4700
2250 max
1500(RS)
16
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47601847
EKMQ250ELL331MHB5D
1袋(10個)
25dc
330
247 max
310(RS)
8
11.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
47602967
EKMQ250ELL471MJC5S
1袋(10個)
25dc
470
352 max
380(RS)
10
12.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
47600325
EKMQ250ELL222MK25S
1袋(5個)
25dc
2200
1650 max
1090(RS)
12.5
25
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
47601463
EKMQ250ELL332ML25S
1袋(5個)
25dc
3300
2470 max
1400(RS)
16
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
47602644
EKMQ250ELL472ML25S
1袋(5個)
25dc
4700
3520 max
1570(RS)
16
25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
47603877
EKMQ250ELL682MLP1S
1袋(5個)
25dc
6800
5100 max
1850(RS)
16
35.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47601899
EKMQ350ELL331MJC5S
1袋(10個)
35dc
330
346 max
350(RS)
10
12.5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
47598654
EKMQ350ELL102MK20S
1袋(10個)
35dc
1000
1050 max
810(RS)
12.5
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47600386
EKMQ350ELL222ML25S
1袋(5個)
35dc
2200
2310 max
1260(RS)
16
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47601506
EKMQ350ELL332MLN3S
1袋(5個)
35dc
3300
3460 max
1500(RS)
16
31.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47602705
EKMQ350ELL472MLP1S
1袋(5個)
35dc
4700
4930 max
1780(RS)
16
35.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47600124
EKMQ500ELL2R2ME11D
1袋(10個)
50dc
2.2
4 max
20(RS)
5
11
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
47602057
EKMQ500ELL331MJ16S
1袋(10個)
50dc
330
495 max
410(RS)
10
16
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
47603168
EKMQ500ELL471MJ20S
1袋(10個)
50dc
470
705 max
540(RS)
10
20
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
47600465
EKMQ500ELL222MLN3S
1袋(5個)
50dc
2200
3300 max
1410(RS)
16
31.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47601585
EKMQ500ELL332MMP1S
1袋(5個)
50dc
3300
4950 max
1770(RS)
18
35.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47598837
EKMQ101ELL101MJ16S
1袋(10個)
100dc
100
300 max
240(RS)
10
16
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
47602784
EKMQ101ELL471ML25S
1袋(5個)
100dc
470
1410 max
715(RS)
16
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47599108
EKMQ161ELL100MHB5D
1袋(10個)
160dc
10
164 max
41(RS)
8
11.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
47598855
EKMQ161ELL101MK25S
1袋(5個)
160dc
100
740 max
310(RS)
12.5
25
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47602373
EKMQ201ELL4R7MF11D
1袋(10個)
200dc
4.7
134 max
35(RS)
6.3
11
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47598898
EKMQ251ELL101ML25S
1袋(5個)
250dc
100
1100 max
310(RS)
16
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
47598889
EKMQ251ELL101ML25S
1袋(50個)
250dc
100
1100 max
310(RS)
16
25
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47600088
EKMQ401ELL1R0MF11D
1袋(10個)
400dc
1
80 max
15(RS)
6.3
11
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47599205
EKMQ401ELL100MJ16S
1袋(10個)
400dc
10
260 max
64(RS)
10
16
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
47603317
EKMQ401ELL470ML25S
1袋(5個)
400dc
47
852 max
200(RS)
16
25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
47603308
EKMQ401ELL470ML25S
1袋(50個)
400dc
47
852 max
200(RS)
16
25
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47603378
EKMQ451ELL470MLN3S
1袋(5個)
450dc
47
946 max
155(RS)
16
31.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41043337
EKMQ6R3ELL102MHB5D
1袋(200個)
6.3dc
1000
189 max
390(RMS)
8
11.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
47601619
EKMQ6R3ELL332MJ20S
1袋(200個)
6.3dc
3300
623 max
840(RS)
10
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
47598444
EKMQ100ELL102MJC5S
1袋(200個)
10dc
1000
300 max
460(RS)
10
12.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
47601838
EKMQ250ELL331MHB5D
1袋(200個)
25dc
330
247 max
310(RS)
8
11.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
41438609
EKMQ250ELL103MM40S
1袋(50個)
25dc
10000
7500 max
2000(RS)
18
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
41438706
EKMQ101ELL100ME11D
1袋(200個)
100dc
10
30 max
50(RS)
5
11
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
41438724
EKMQ201ELL1R0MF11D
1袋(200個)
200dc
1
60 max
16(RS)
6.3
11
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
47598873
EKMQ201ELL101ML25S
1袋(5個)
200dc
100
900 max
335(RS)
16
25
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
取扱停止中
返品不可
47599169
EKMQ251ELL100MJC5S
1袋(10個)
250dc
10
200 max
71(RS)
10
12.5
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
取扱停止中
返品不可
47603947
EKMQ6R3ELL682MK25S
1袋(100個)
6.3dc
6800
1280 max
1350(RMS)
12.5
25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47600578
EKMQ100ELL221ME11D
1袋(200個)
10dc
220
66 max
155(RS)
5
11
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47601698
EKMQ100ELL331MF11D
1袋(200個)
10dc
330
99 max
210(RS)
6.3
11
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47602836
EKMQ100ELL471MF11D
1袋(10個)
10dc
470
141 max
250(RS)
6.3
11
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ