CONDOR(山崎産業)
タオルペーパーケース300用スタンド
タオルペーパーケース300(YE-02L-SA)を手軽に手軽に設置できます
用途
タオルペーパーケース用300スタンド
幅(mm)
240
奥行(mm)
130
高さ(mm)
200
質量(kg)
1.4
色
シルバー
設置方式
置き型
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75563119
FU830-000X-MB
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300