曜日別特売

眼鏡型フェイスシールド シールドのみ

眼鏡型フェイスシールド シールドのみ - CONDOR(山崎産業)眼鏡型フェイスシールド シールドのみ - CONDOR(山崎産業)眼鏡型フェイスシールド シールドのみ - CONDOR(山崎産業)

顔幅を選ばずにメガネの上からも装着可能。
取り換え自在のフェイスフレーム&シールド。

用途微小な粉塵や水滴などの飛沫が目にかかることをできるだけ防ぐ材質(シールド)PET(曇り止め加工)機能メガネ併用可材質(面体)PET(曇り止め加工)形状防災面仕様メガネ併用可アズワン品番64-6517-37内容量1ケース(20枚)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※眼鏡型フェイスシールド フレーム(SD790-00LX-MB)と合わせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75563164SD790-00LX-MB
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする