CONDOR(山崎産業)
スプレー容器
噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。
スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
用途
水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など)
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約97×55×220
質量(g)
70
材質
スプレー本体:PP、容器:PE
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75563234
FU802-000X-MB-R
レッド
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
75563243
FU802-000X-MB-BL
ブルー
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください