CONDOR(山崎産業)
4L容器
耐薬品性に優れた持ち運びに便利な取っ手付き容器。
小分けに便利な注ぎ口キャップ付。
用途
洗剤、消毒液などの液体の詰替、保管
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×130×260
質量(g)
約150
材質
容器:PE、キャップ:PP
アズワン品番
65-1920-55
内容量
1箱(4本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75563259
FU824-000X-MB
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300