忙しい毎日のスキンケアをNMNプレミアムケアマスクで解決!
化粧水、乳液、美容液、パックの4役がマスク1枚に凝縮されてるオールインワン。
大容量30枚入りで、リーズナブルなお値段なので、お財布にもやさしいマスクです。
NMNは、ニコチンアミドモノヌクレオチドの略称で、ビタミンB3群の中に含まれており、人の細胞に存在します。
若返りや抗老化が期待できる物質とも言われていて、皮膚の老化予防となることが期待されています。
原材料水、BG、グリセリン、ニコチンアミドモノヌクレオチド、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、加水分解エラスチン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ヒト線維芽細胞順化培養液、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ニンニク根エキス、ゴボウ根エキス、アルニカ花エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ハチミツ、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、キサンタンガム、フェノキシエタノール、メチルパラベン、EDTA-2Na、クエン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、レシチン、フィトスフィンゴシン、コレステロール、ラウロイルラクチレートNa、カルボマー、水添レシチン、1,2-ヘキサンジオール、ポリソルベート80、アスコルビルリン酸Na寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×250質量(g)490香り無香料RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(30枚)