忙しい毎日のスキンケアをCBDプレミアムケアマスクで解決!
化粧水、乳液、美容液、パックの4役がマスク1枚に凝縮されてるオールインワン。
大容量30枚入りで、リーズナブルなお値段なので、お財布にもやさしいマスクです。
CBDとは?
近年、アメリカの健康・美容業界でCBDが大変注目されており、2022年にはCBD関連ビジネスの市場規模が200億ドルに拡大すると予測されています。
CBDは産業用大麻植物に含まれるカンナビノイドと呼ばれる104種類の生理活性物質の1つです。
CBDはヘンプから抽出されますが、気分が高揚する作用はありません。
精神活性作用や陶酔感をもたらす、日本で違法とされているTHC成分(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていないためです。
米国、欧州ではオイル以外にもCBDが含まれたカプセル、リキッド、ペースト、飲料、化粧品、グミ、チョコレート、コーヒーなど新しい製品が開発されています。
原材料水、BG、グリセリン、カンナビジオール、ヒアルロン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ナイアシンアミド、ナイアシンアミド、ローヤルゼリーエキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ニンニク根エキス、ゴボウ根エキス、アルニカ花エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ハチミツ、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、キサンタンガム、フェノキシエタノール、メチルパラベン、EDTA-2Na、クエン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、香料、エタノール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×250質量(g)490香りフローラルムスクRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(30枚)