曜日別特売

日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機)

日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機) - 日立産機システム日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機) - 日立産機システム

日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class]
現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。
基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。
安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。
日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。
そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。
新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。
クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。
非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。
新規冷却ファンの可変速制御により、省エネを実現[可変速機]。

仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)種類縦型周波数(Hz)50/60冷却方式空冷駆動方式DCBL直結内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※0.15m3以上/0.28m3以上(11/15kW)の容量のレシーバレシーバタンクの設置を推奨します。
※遠隔監視Iot FitLiveサービスは、全ての機能を1年間無償でご利用いただけます。(別途ご登録が必要です)
※2年目以降は、メール通報や一部サービスを無料プランにて継続してご利用可能ですが、全ての機能をご利用いただく場合は、有償プランをご契約いただく必要がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(m3/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75563715OSP-11VARG1給油式1.7(1.87~1.61)0.83(0.7~0.9)11三相200・220(50/60Hz共用)9501370810345
4,240,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75563724OSP-15VARG1給油式2.35(2.60~2.22)0.83(0.7~0.9)15三相200・220(50/60Hz共用)9501370810350
5,110,000
1,698,000
1,867,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥25,000/税込¥27,500
北海道地方数量1につき¥40,000/税込¥44,000
沖縄地方数量1につき¥40,000/税込¥44,000
離島数量1につき¥40,000/税込¥44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする