曜日別特売

冷凍式エアドライヤー

冷凍式エアドライヤー - 日立産機システム

空気圧縮機用エアドライヤーです。
従来機のHDR-15AX2をモデルチェンジ。
処理空気流量をアップし、Gseries の吐出し空気量に対応。
HDR-15AX2比で約20%アップ(2.5m3/min→3.0m3/min)
高周囲温度対応(45℃標準対応、50℃まで運転可能)
熱交換器に低圧損オールステンレス製プレート式熱交換器を採用。
圧力損失によるエネルギーロスを最小化すると共に耐腐食性も向上。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

電源(V)三相200/200・220(50/60Hz)処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.4適合コンプレッサ出力(kW)15使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0周囲温度(℃)2~45温度(℃)10以下(出口空気の圧力下露点)、80(最高圧縮空気入口)公称出力(kW)1.2(冷凍機)配管口径Rc1付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※処理空気量は周囲温度30℃、入口空気温度45℃、入口空気圧力0.7MPa、圧力下露点10℃における値です。
※エアードライヤーの初期圧力損失は0.01MPa以下です。
※電気用品取締法は適用外です。
※腐食性ガスが発生する場所でのご使用は別途ご相談ください。
※使用圧力範囲を下回る運転圧力で使用する場合には、ドライヤー露点が大幅に悪化します。
※外形寸法は突起物を除く寸法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75563855HDR-15AG1
788,000
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする