曜日別特売

キレイキレイ薬用泡ハンドソープ シトラス携帯用

キレイキレイ薬用泡ハンドソープ シトラス携帯用 - LION(ライオン)

外出先でもいつもの「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」と同じ泡質で洗える薬用泡ハンドソープ携帯用。
殺菌成分配合。殺菌ケアで細菌に効く。
きめ細かい泡が汚れをすみずみまでキャッチし、しっかりと落とします。
すばやい泡切れ、ぬるつかない洗いあがり。
手に香りが残りにくいシトラスフルーティの香り。
1プッシュ0.5ml
つめかえて何度も使える。

用途食事前に、公園で遊んだ後に、トイレの後に有効成分イソプロピルメチルフェノール成分PG、ソルビット液、ラウリン酸、水酸化K、ヤシ油脂肪酸アシルグリシンK液、ミリスチン酸、モノエタノールアミン、香料、ポリオキシエチレントリデシルエーテル、EDTA、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液、ベンジルアルコール、赤106香りシトラスフルーティ形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×210シリーズキレイキレイアズワン品番65-1919-54医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1個(50mL)
注意
※つめかえる際は、必ず「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」をお使いください。
※湿疹、皮ふ炎(かぶれ、ただれ)等の皮ふ障害があるときには、悪化させるおそれがあるので使わない。
※使用中、かぶれたり、刺激等の異常を感じたときには使用を中止し、商品を持参し医師に相談する。
※目に入ったときは、すぐに洗い流す。
※乳幼児や認知症の方の誤飲等を防ぐため、置き場所に注意する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75563864-
548
603(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする