CKD
サイレンサ SLシリーズ
接続口径
M5
材質(本体)
ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)
有効断面積(mm
2
)
5
ねじの種類
M
接続方式
M
消音効果(dB)
20以上
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75564074
SL-M5
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください