曜日別特売

アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ

アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)

DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。
同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい

用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げパイプ径(Φmm)32板厚(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)3シルバー
注意
※必ず作業用手袋を着用して取り付けや設置してください。製造工程上、鋭利な箇所がありますので指を滑らせたりするとケガをする恐れがあります。
※傷や凹み・メッキの剥離などがある場合がございます。
高い所に設置、取り外しをする場合は十分気をつけてください。
※取り付けは、ボルト類の緩みがないかどうかしっかり確認してください。
※お子様やペットがいる場合は、細心の注意を払ってご使用ください。
※錆が発生した場合はサンドペーパー等で錆を落とし、防錆剤入り塗料をお求めの上、定期的にメンテナンスを実施してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11498378SAF-60121枚60×3.2×120560×120
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
11498369SAF-90901枚90×3.2×905.490×90
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
75564528SAF-90121枚90×3.2×1206.590×120
オープン
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75564555SAF-90151枚90×3.2×1507.690×150
オープン
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75564589SAF-90181枚90×3.2×1808.790×180
オープン
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75564537SAF-9012*21セット(2枚)90×3.2×1206.590×120
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75564564SAF-9015*21セット(2枚)90×3.2×1507.690×150
オープン
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75564598SAF-9018*21セット(2枚)90×3.2×1808.790×180
オープン
26,900
29,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75564546SAF-9012*41セット(4枚)90×3.2×1206.590×120
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75564573SAF-9015*41セット(4枚)90×3.2×1507.690×150
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75564607SAF-9018*41セット(4枚)90×3.2×1808.790×180
オープン
49,900
54,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11498387SAF-60901枚60×3.2×904.360×90
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする