曜日別特売

アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ

アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ - YAMAZEN(山善)

フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい

用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上板厚(mm)3.5シルバー
注意
※安定してフェンス扉を作る場合は2個以上の金具が必要になります。
※必ず作業用手袋を着用して取り付けや設置してください。製造工程上、鋭利な箇所がありますので指を滑らせたりするとケガをする恐れがあります。
※傷や凹み・メッキの剥離などがある場合がございます。
※高い所に設置、取り外しをする場合は十分気をつけてください。
※取り付けは、ボルト類の緩みがないかどうかしっかり確認してください。
※お子様やペットがいる場合は、細心の注意を払ってご使用ください。
※錆が発生した場合はサンドペーパー等で錆を落とし、防錆剤入り塗料をお求めの上、定期的にメンテナンスを実施してください。
※本製品は山善製のアメリカンフェンスパネルにのみ適合いたします。
※他社製品には適合いたしませんのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11498317SAFC-3248R1個-5.5×18.5×80.5232/48(固定できる支柱)
オープン859
859
945(税込)
当日出荷
75564869SAFC-3232R1個-5.5×16.5×5.50.4832(固定できる支柱)
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75564878SAFC-3232R*21セット(2個)-5.5×16.5×5.50.4832(固定できる支柱)
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75564887SAFC-3232R*41セット(4個)-5.5×16.5×5.50.4832(固定できる支柱)
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
75564896SAFC-3232R*101セット(10個)-5.5×16.5×5.50.4832(固定できる支柱)
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
18642621SAFC-3232R【ワケあり】1個※理由あり(未使用・未開封)5.5×16.5×5.50.4832(固定できる支柱)
オープン1,998
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
残り29点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする