ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)

ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) - ABAABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) - ABAABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) - ABA

継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。
角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。
高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。
特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。
バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。
バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。
ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。
またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。
12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。
ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。

用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7556490532-5032~51
オープン
309
340(税込)
当日出荷
7556491440-6040~61
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
7556492350-7050~71
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
7556493960-8060~81
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
7556494870-9070~91
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
7556495780-10080~101
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
75564966100-120100~121
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
75564975110-130110~131
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする