曜日別特売

ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN)

ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) - ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) - ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) - ABA

継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。
角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。
バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。
バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。
ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。
またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。
ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。

用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)0.8推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
締付範囲(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7556498432-5032~51
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
7556499340-6040~61
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7556500950-7050~71
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
7556501860-8060~81
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
7556502770-9070~91
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
7556503680-10080~101
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
75565045100-120100~121
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
75565054110-130110~131
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする