多摩電子
ステレオハンズフリー
Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
絡みにくい、フラットケーブル採用。
コネクタ
Lightningコネクタ
ケーブル長(m)
約1.1
再生周波数帯域(Hz)
20~20k
ケーブル
OFCリッツ線
対応OS
iOS 10.0.2以降
セット内容
イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書
形式
イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型
入力感度
入力感度:-44dB(1kHz時)
周波数帯域(Hz)
100~10k(有効)
ドライバーユニット(Φmm)
9
最大入力(mW)
5
インピーダンス(Ω)
16(1kHz時)
音圧レベル(dB)
110(1kHz時)
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75565079
TSH56LW
ホワイト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75565088
TSH56LK
ブラック
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください