曜日別特売

地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビ

地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビ - エスケイネット(SKnet)地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビ - エスケイネット(SKnet)

国内地デジチューナー搭載
小型テレビSK-DTV14JWBは、国内地デジチューナを標準搭載しています。
ホテルモード搭載
小型テレビSK-DTV14JWBは特長ホテルや医療施設など、多くの方のご利用を想定した「ホテルモード」を標準搭載。
ディスプレイ本体やリモコンの設定をロックするなど、機能を管理・制限することができます。
有線ケーブルリモコン対応
手のひらサイズの有線リモコンにも対応します。 リモコン下部にステレオスピーカーを搭載しているので、TVから離れた場所でも音声の視聴ができます。
さらにリモコン右側面部にヘッドフォンミニジャックも搭載しており、ヘッドフォンやイヤホンを差し込むことで、周囲を気にすることなくTVを視聴することが可能です。

仕様地上デジタル:UHF(13-62)/CATV パススルー対応(C13-63)材質プラスチック(キャビネット)寸法(mm)【液晶パネル】310.9(横)×174.9(縦)質量(kg)約1.2(スタンド含む)、約1.0(スタンド含まず)取付【アーム】VESA規格準拠 (75mm×75mm)、本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm)、本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm質量(g)92(電池含まず)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)待機時:約1.0以下、テレビ視聴時:約15、機能動作時:約15出力DC12V、2A電源専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm)、単四形乾電池(1.5V)×2表面処理グレア出力電圧(V)DC12(専用ACアダプタ使用)入力電圧(V)AC100(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×26×185入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.4×43.0×292.5※スタンド含む場合、奥行138コントラスト比500:1(Typical)、400:1(Minimum)(標準値)解像度HDMI端子(HDMI Ver.1.1)(HDCP Ver.1.1):720×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露のないこと)視野角左右45°/上下約35°(標準値)応答速度8ms(Typical)スピーカー3.0W+3.0W (4Ω)色(本体)ホワイト端子【アンテナ】F型同軸コネクタ (75Ω)画素数1366×768ヘッドフォン端子3.5mm ΦステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)31アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)200モニターサイズ14インチパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス切タイマー15分~最大120分後まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75565097SK-DTV14JWB
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする