曜日別特売

パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MN ホースニップルタイプ雌

パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MN ホースニップルタイプ雌 - 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MN ホースニップルタイプ雌 - 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MN ホースニップルタイプ雌 - 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MN ホースニップルタイプ雌 - 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MN ホースニップルタイプ雌 - 大塔テック

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。

用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※2点どめのため、接続は必ずフックが荷重及び圧力を受けるよう接続してください。
※接続時、どちらか一端が固定されていない場合、荷重が極力接続部に掛からないようにして下さい。荷重を掛け続けてご使用になられると、最悪の場合、Oリングの歪み・変形等により、シール性が著しく悪化するおそれがあります。また、荷重が掛かる場合の常用圧力設定及び振動は抑えてください。
※ポンプ等、機器を吊り下げてのご使用は避けて下さい。
※継手の接続部を踏台代わりなど、横からの応力は掛けないでください。
※ご注意にも拘わらず上記のようなご使用を長時間されますと色々な不可の応力による要因で、接続部に相当の負担が掛かり金属疲労をおこし、接続部がはずれるおそれがあります。
※本製品をご使用の場合は、必ず技術資料を参考に本体及びOリング材質の選定をし、ご使用ください。
※ホース等の曲げ荷重が多少掛かる場合は、別売りの安全ピンでロックしてください。
※無理なご使用は本製品の寿命を縮めるだけでなく、事故につながる恐れがありますのでご注意ください。
全35種類を絞り込む
ΦD
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
質量(kg)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(Oリング)
ΦD
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75567373MN50x38 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)38.1176130901
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567389MN50x50 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)52179130901.1
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567398MN70x65 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)63.51921501101.8
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567407MN89x75 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)76.32151751263.2
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567416MN108x100 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)101.62402121434.7
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567425MN133x125 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)1292642121437.7
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567434MN159x150 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)1542922121439.6
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75567443MN50x38 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)38.1176130901
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567459MN50x50 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)52179130901.1
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567468MN70x65 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)63.51921501101.8
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567477MN89x75 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)76.32151751263.2
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567486MN108x100 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)101.62402121434.7
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567495MN133x125 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)1292642121437.7
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567504MN159x150 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)1542922121439.6
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75567513MN50x38 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)38.1176130901
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567529MN50x50 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)52179130901.1
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567538MN70x65 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)63.51921501101.8
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567547MN89x75 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)76.32151751263.2
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567556MN108x100 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)101.62402121434.7
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567565MN133x125 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)1292642121437.7
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567574MN159x150 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)1542922121439.6
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75567583MN50x38 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)38.1176130901
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567599MN50x50 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)52179130901.1
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567608MN70x65 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)63.51921501101.8
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567617MN89x75 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)76.32151751263.2
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567626MN108x100 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)101.62402121434.7
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567635MN133x125 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)1292642121437.7
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567644MN159x150 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)1542922121439.6
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75567653MN50x38 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)38.1176130901
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567669MN50x50 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)52179130901.1
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567678MN70x65 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)63.51921501101.8
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567687MN89x75 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)76.32151751263.2
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567696MN108x100 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)101.62402121434.7
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567705MN133x125 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)1292642121437.7
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567714MN159x150 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)1542922121439.6
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする